積水樹脂
積水樹脂の 車庫まわり
積水樹脂の 車止め
積水樹脂の アーチ型
鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
90
注文コード
20731325
品番
CR1-1-89 タンチユウ
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製のチェーン支柱です。
用途
進入抑止・建築外構・ツリーサークル・歩行者空間確保
種別
端柱(片側のみチェーン取付可)
幅(mm)
90
質量(kg)
7
高さ(mm)
1094
奥行(mm)
90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません