積水樹脂
積水樹脂の 車庫まわり
積水樹脂の 車止め
積水樹脂の アーチ型
門型車止め
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20731456
品番
クルマドメ 3ガタ
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。
材質
本体:溶融亜鉛めっき鋼管(Φ76.3)、静電粉体塗装
再帰反射シート(赤色)
用途
ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護
幅(mm)
800
色
白
高さ(mm)
600
質量(g)
約9.5
タイプ
3型/固定式
径(Φmm)
76.3
反射シート
赤色
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません