色ココア
付属品+チェキ活用BOOK、接写レンズ、ハンドストラップ、単三電池2本、保証書
電源単3形アルカリ電池(LR6)×2本
本体質量(g)307(電池、ストラップ、接写レンズ、フィルム別)
レンズ沈胴式フジノンレンズ2群2枚 f=60mm 1:12.7 PUSHボタン式
本体外形寸法(mm)116×118×68
シャッター電子シャッター 1/60秒
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き
撮影範囲固定焦点 0.6m - ∞
フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)、充電時間0.2秒〜6秒(新品電池使用時)
撮影枚数約10パック(単3形アルカリ電池(LR6)×2本/メーカー試験条件による)可能
画面サイズ62mm×46mm
露光調節手動切替方式(簡易露出計のLED表示による)
フラッシュ撮影距離0.6m〜2.7m
使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax mini (別売)
フィルム寸法(mm)86×54