DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 廻り縁
ハピアベイシス回り縁溝付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
色
ティーブラウン
注文コード
20735268
品番
MT7023-31MT-19H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ティーブラウン
長さ(mm)
1940
厚さ(mm)
9
基材
MDF
表面
オレフィンシート
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。