LEDユニフォームケース Mサイズ 通常アクリル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20736977 品番077276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。 付属品電源コード、ACアダプター 幅(mm)800 厚さ(mm)(作品)〜34 質量(kg)7.5 高さ(mm)960 奥行(mm)98 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900 フレーム幅(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする