ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
反射看板
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
この先信号機あり
トラスコ品番
740-3623
注文コード
20738235
品番
394-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な種類!視認性バツグン!
文字内容
この先信号機あり
材質
鉄
トラスコ品番
740-3623
寸法(mm)
板:1400×550、枠:1550×555
質量(kg)
約7(自立式)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850