LEDデッキライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20739427 品番 MLC40W-100S AC100V用
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
単相AC100〜240V用
ステンレス金具付き
MEANWELL製電源搭載
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
RoHS指令対応商品
本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証
2023年モデル

寸法(mm)220×105×100 質量(g)1670 種類無線ノイズ:ノイズレス品 電流(A)0.4(AC100V時) 電圧(V)単相AC100〜240 消費電力(W)40 全光束(Lm)6000 周波数範囲(Hz)50〜60専用 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 指向角(°)ワイド 波形正弦波 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする