LED調光器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739470 品番DM-08
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!
LED照明用調光器
12/24Vで使用可能

寸法(mm)88×58×35 質量(g)50 出力(W)19(24V時) 電流(A)8 電圧(V)DC12〜24
注意
※12V/24V兼用タイプのLED製品では調光出来ません。
※連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする