サーキットブレーカー 防水型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739506 品番CBW-1 100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V〜60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰
Bluesea製285シリーズとの互換性あり
防水等級:IP67

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)74×48.2×23 電圧(V)12〜60 ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式 電流容量(A)100 ボルト寸法(最適ターミナル)M6×2本(R端子) 防水保護等級IP67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20739506 CBW-1 100A 62388841 CBW-1-100A サーキットブレーカー 防水型 100A マリンテック サーキットブレーカー 防水型 100A マリンテック 1式 3,798 税込4,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする