ベンチレーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739610 品番MFN-12 DC12V用
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) アウトレット
¥6,6985,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ABS樹脂製
水平設置・垂直設置可能
インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)
フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け

用途ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気・その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能 寸法(mm)209×116×135 質量(kg)0.31 取付4mm穴(4ヶ所) 出力(W)30 電流(A)2.5 電圧(V)DC12 口径(Φmm)76(3インチ) 風量130CFM(220m3/m) 適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする