マリンテック
マリンテックの 換気口
マリンテックの ベンチレーター
ベンチレーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20739619
品番
MFN-24L DC24V用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ABS樹脂製
水平設置・垂直設置可能
インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)
フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
用途
ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気・その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能
寸法(mm)
204×152×135
質量(kg)
0.75
取付
5mm穴(4ヶ所)
出力(W)
70
電流(A)
3
電圧(V)
DC24
口径(Φmm)
102(4インチ)
風量
270CFM(456m
3
/m)
適合ケーブル
ビニールキャプタイヤー1.25SQ(16AWG)以上
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20739619
MFN-24L DC24V用
62389927
MFN-24L
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用
マリンテック
1式
¥
8,098
税込
¥
8,908
品番が変更になりました