ディスペンサー スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20740380 品番 S550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

液体専用ディスペンサー。
フタが外せて洗いやすく詰め替えやすい。
底面湾曲形状で中身を使い切りやすい。
透明又は半透明容器で残量が見える。

材質本体、フタ/飽和ポリエステル樹脂 ポンプ/ABS(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ステンレス鋼、発泡ポリエチレン パッキン/シリコーンゴム ホワイト 容量(mL)550 タイプ半透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×9.9×22.5(※ノズルを本体のロゴ印刷側に向けた時の商品の最大寸法)
注意
※本製品は液体タイプのソープ液専用です。
※液体タイプ以外のソープ液はご使用できません。
※初めてご使用になる際は、ポンプ部分は分解せず、よく洗ってからお使いください。
※本品は密閉保存容器ではありません。
※倒しにすると内容物が漏れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする