コンビネイターセット3.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20741159 品番 M00070
参考基準価格(税別)¥12,940 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

MOERMANのスクイジーとシャンパーが一緒になった、コンビスクイジーです。
Tバーの取付方は2通りで、スクイジーと同じ向きに付けるか、逆向きに付けるかが選べます。
2つの道具を持ち替えることなく、これ1つでガラス清掃が行えます。
仕上げ作業+取り替え作業なし=時間短縮
サスペンション機能が付いた新しいシャンパーで操作性アップ。
シャンパーの脱着がワンプッシュで出来ます。
高所作業にオススメです。
コンビスクイジーとしても使え、スクイジー単体としても使えます。
コンビネイター用プレミアムスリーブ
優れた洗浄力、高い保水性、洗濯機で洗え糸くずが出ません。
コンビネイターTバー2.0
サスペンション機能付のシャンパーで操作性抜群です。
コンビネイターハンドル2.0
専用ウォッシャーと組み合わせたコンビスクイジー(コンビネイターセット)として使えるハンドルです。
ウォッシャーなしでスクイジーとしてもお使いいただけます。
リクイディターチャンネル3.0
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上
水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。

用途ガラス・鏡の掃除 セット内容コンビネイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、コンビネイターTバー2.0用、コンビネイター用プレミアムスリーブ 材質ハンドル:ポリプロピレン、ステンレス / Tバー:ポリプロピレン / スリーブ:ポリエステル / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM 幅(mm)450 質量(g)259 繰り返し・詰め替え対応
注意
※両端がほんの少し湾曲していることがこの商品の特徴です。押さえつける力が弱いと、中央部分がガラス面にあたらないことがあります。
※デザインや仕様が異なる場合がありますが性能に問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする