A4マイクロカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20741247 品番S59M-N
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

静音性(48db)が高く快適なシュレッダーが可能です
機能:オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ

用途機密情報、個人情報の細断 付属品取扱説明書・保証書(1年) 仕様セキュリティーレベル:5、カッターまでの距離:36.3mm、空転時騒音:47.6dB 材質ABS・保証期間:1年間 質量(kg)約10.2 消費電力(W)240/290(50/60Hz) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)230×385×506 使用電源(V)AC100 50/60Hz ダストボックス容量(L)21(560枚) 給紙口幅(mm)3.0×220 最大裁断枚数10枚(A4コピー用紙 50/60Hz)定格細断枚数:8枚(A4コピー用紙 50/60Hz) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1/2.5(A4コピー紙1枚時 50/60Hz) 裁断寸法(mm)マイクロカット細断寸法:2.0×10 最大細断枚数10枚(A4用紙 50/60Hz)定格細断枚数:8枚(A4コピー用紙 50/60Hz) 定格使用時間(分)10 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×385×506 待機電力(W)0.4 50/60Hz 最大投入幅220mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする