東京堂
東京堂の 内装商品
東京堂の 番線・針金(ワイヤー)
東京堂の 針金
ブイロンワイヤー1.7mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30g)
注文コード
20742900
品番
AW000900-018
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
銅
色
ゴールド
線径(Φmm)
通常:1.7、伸ばした状態:0.15
分類
ワイヤー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。