東京堂
東京堂の 内装商品
東京堂の 番線・針金(ワイヤー)
東京堂の 針金
スプールワイヤー#27
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(90m)
注文コード
20742970
品番
AW001911
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
銅
長さ(m)
90
線径(Φmm)
0.4
分類
糸針金 クラフトワイヤー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。