東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
ちりめん兎雛ピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
20743575
品番
JH001104
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
チリメン
内容
2本アソート
長さ(cm)
34
分類
ひなまつり
寸法(幅W×高さH)(cm)
2〜3.5×5.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。