チェリッシュスタンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20743794 品番SN000796-011
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質天然木、ホルダー:MDF、印面:ラバー、クッション:ウレタン 分類スタンプ 寸法(cm)□4.5×H2.4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする