東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
東京堂の 手芸キット
六角紋様プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
20744354
品番
ZE000630-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
色
シロ
奥行(mm)
2
分類
オールシーズン
寸法(幅W×高さH)(cm)
10×8.7
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。