ZE000630-002 六角紋様プレート 東京堂 20744370 ZE000630-002 六角紋様プレート 東京堂 20744370 ZE000630-002 六角紋様プレート 東京堂 20744370 ZE000630-002 六角紋様プレート 東京堂 20744370

六角紋様プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード20744370 品番ZE000630-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質木製 ピンク 奥行(mm)2 分類オールシーズン 寸法(幅W×高さH)(cm)10×8.7
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする