カナリーフラワーパーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(24個) 注文コード20744415 品番ZE000950
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質木製 ミックス 内容4型×各6コ(24コアソート) 分類オールシーズン 寸法(Φcm)大:4、小:2
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする