東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
さくらピース大
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
20744555
品番
ZE008732
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥740
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
色
ミックス
内容
4型×3色×各1コ 計12コアソート
分類
デコレーションパーツ
長さL×幅W(cm)
花びら:3×2
寸法(Φcm)
5〜8
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。