東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
東京堂の 手芸キット
ウィンドウフレームM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20744607
品番
ZE009041
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
色
ナチュラル
本体厚さ(mm)
6
分類
ナチュラルベース
フック寸法(mm)
6
奥行き(cm)
1.2
寸法(幅W×高さH)(cm)
28×40
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。