867-831GR サインポスト ユニット 20744684

サインポスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容車庫につき駐車禁止 材質本体/高密度ポリエチレン、ベース/高密度ポリエチレン 材質表示透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷 注文コード20744684 品番867-831GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は文字内容・材質・材質表示など74種類から選べます 他の種類を見る

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容車庫につき駐車禁止 付属品プラストッパー8個付 トラスコ品番811-5656 材質本体/高密度ポリエチレン、ベース/高密度ポリエチレン 寸法(mm)W450×D450×H1300 質量(kg)4.1(満水時:約23.1) グリーン タイプ片面表示 取付方式スタンド式 材質表示透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷 表示寸法(mm):606×230×1厚
注意
※[片面表示]の裏面は本体と同一色です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20744684 867-831GR 87532217 867-831AGR サインポスト ユニット サインポスト ユニット 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする