東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
フラッフィピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
材質
ファブリック
注文コード
20744695
品番
ZP000090-001
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ファブリック
分類
オールシーズン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ヘッド部分のみ:5.5×5×8
長さL×幅W(cm)
30×5.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。