ZP000090-002 フラッフィピック 東京堂 20744704 ZP000090-002 フラッフィピック 東京堂 20744704 ZP000090-002 フラッフィピック 東京堂 20744704 ZP000090-002 フラッフィピック 東京堂 20744704

フラッフィピック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 材質ファブリック 注文コード20744704 品番ZP000090-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ファブリック 分類オールシーズン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ヘッド部分のみ:5.5×5×8 長さL×幅W(cm)30×5.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする