キャリーバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード20750128 品番GF008610-001
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。 材質ハイデンポリエチレン 分類アレンジバッグ レジ袋 寸法(cm)L62×上33×下5.2、本体:L59×上31
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする