Kingston NVMeM.2 SSD

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)512 注文コード20750514 品番SKC3000S/512G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。
小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。

寸法(mm)80×22×2.21 質量(g)7 種類NADA:3D TLC インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 保証期間5年 保管温度(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式Phison E18 動作温度範囲(℃)0〜70 容量(GB)512 読取速度(MB/s)7000、ランダム4K:最大 450000 書込速度(MB/s)3900、ランダム4K:900000 IOPS フォームファクタM.2 2280 MTBF平均故障間隔1800000 時間 TBW(総書き込み容量)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする