Kingston NVMeM.2 SSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20750539 品番 SKC3000S/2048G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。
小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。

寸法(mm)80×22×3.5 質量(g)9.7 種類NADA:3D TLC インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 保証期間5年 保管温度(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式Phison E18 動作温度範囲(℃)0〜70 容量(GB)2048 読取速度(MB/s)7000、ランダム4K:最大 1000000 書込速度(MB/s)7000、ランダム4K:1000000 IOPS フォームファクタM.2 2280 MTBF平均故障間隔1800000 時間 TBW(総書き込み容量)1.6PBW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする