Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 理科/技術/科学工作
Kenko(ケンコートキナー)の 宇宙/天文
ホームプラネタリウム スターサテライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20751544
品番
#147089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
北天の夜空がお部屋に広がります。星座線、星座名入りで学習用としてもお使いいただけます。
ドームカバーを使って壁面投影が可能。使わない時はドームカバーをかぶせてインテリアにも。
仕様
投影恒星数(北天):316個(1〜4等星、星座名、星座ライン入り)
寸法(mm)
165×175×170
質量(g)
300(電池含まず)
電源
単3形乾電池3本(別売)
光源
LED
連続動作時間
24時間(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)
(投影)約2.5