ポータブル赤道義

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20751754 品番スカイメモS シルバー
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。

仕様
トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)
インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)
ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅
オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96 質量(kg)1 シルバー タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度 モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ 連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用) 使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能 三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
注意
※微動マウント、自由雲台、カメラ、三脚は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする