折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
省スペースに収納できるので重宝しています
注文コード35141504
部品の整理
コンパクトにたためるので便利です。
注文コード35141495
農作物の取り入れ
普段使用しない時は、重ねて隅っこに保管できるから良い。
電気工事の現場への移動時に使用
コンパクトに使用でき、台車にも多段で積めて使用性も良い。
報告書の受領で使用
モノタロウブランドが一番安く使い心地も遜色ない。
注文コード20752847
機材・資材の保管・運搬用
何度も購入しています。
倉庫の整理
すべてのレビューを表示する
ご感想・ご意見ありがとうございます。 ★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。
災害時用に食料の備蓄品やサバイバル用品を項目毎に分けて保管していますがコンテナが折り畳み式である為、増減がし易く重宝しています。また重い物を入れてもこのサイズであれば十分な強度があるようです。
事務所に大量の本があり、移動したり整理保管するためにたくさん使用しています。段ボールだと中身が見えないし、この小さいサイズのコンテナなら本をMAXまで入れても持てる重量です。時々、休憩するときのスツールとしても使っています。
折り畳み式ですが、意外と丈夫なので使い勝手が良い商品です。在庫処分なのか特別価格になっていたので、お得に購入できました。埃除けのフタも購入したのですが、意外と高額なのでもう少し安くなると助かります。
畳むとコンパクトなのはよかったが思ってたより少し小さかった
丈夫で重ねる事ができ、部品等の仕分けに重宝しています。あきの時に、小さく折りたたんで直す事ができるのも、場所を取らず助かります。
専用の保冷容器をしようし、納品準備をした商品をそのままコンテナごと冷蔵保管し、納品に使用しています。使い勝手がよかったです
しっかりとした作りで、たくさん物が入ります。重ねられるのも助かります。使わないときには折りたためるのもよいです。
サイズ、強度ともに申し分ないです。重宝しています。