アリアトールシャワー巣ごと退治

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 20753014 品番 2L
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

水生ベースだから植物にかかっても安心のアリの巣ごと退治するそのまま使えるシャワータイプの殺虫剤。アリは仲間同士で触れ合う習性があり、その修正によって巣の中で行き来するアリに効果がどんどん広がり巣をまるごと退治します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×252 成分フィプロニル、イミダクロプリドを有効成分とする無色透明液体 備考生活害虫防除剤協議会登録 用途アリを巣ごと退治する殺虫剤
注意
※本剤は殺虫剤ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22565332
2021-10-06
用途:
家の周りに

草を抜くとアリの巣がいたるところにありました。この商品は液体ですので飛び散らないし直接アリの巣まで届きそうで良く効ききそうです。でも時間がたつとまたアリが巣を作っていますのでまたかけます。持ち手もあり使いやすくていいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
20753014
2021-06-01
用途:
アリの巣の駆除
佐藤 章(個人経営) 様 (農・林・水産業)

これは、良く効く薬剤です。ビックリしました。2か所の巣が次の日にはアリがいなくなりました。数ある殺虫剤の中で、一番だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
20753014
2018-11-06
用途:
極小アリが湧いて

多種多彩にと入手してアリ対策して駆除出来れば言う事無いのですが、今一つ効果が?様子見です。

対象商品:
22565332
2018-07-25
用途:
墓地のアリ退治

お墓に巣を作っていたアリが一網打尽でスッキリしました。

1人が参考にしています
対象商品:
20753014
2017-10-22
用途:
黒アリ退治
医療・福祉・介護関連業

今年はアリの発生が多く色々の駆除剤を使用した。効果の薄い物もあったが、本品はスプレー式の次に即効効果があった。

対象商品:
20753014
2018-04-07
用途:
庭のアリの巣駆除
卸売・小売業

まだ使用していないのでしっかり退治できるのかわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする