曜日別特売
HY-CM20W 天井取付金具 TOA 20757880

天井取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装注文コード20757880品番HY-CM20W
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。

付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(g)610寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×135×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする