227652511005 アレスアーチ 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 20760093 227652511005 アレスアーチ 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 20760093 227652511005 アレスアーチ 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 20760093 227652511005 アレスアーチ 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 20760093 227652511005 アレスアーチ 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 20760093 227652511005 アレスアーチ 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 20760093

アレスアーチ 水性多用途(つや消し)

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.5L) 注文コード20760093 品番227652511005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は166種類から選べます 他の種類を見る

[優しい色合いのつや消し] 優しい色彩と落ち着いたつやけし仕上げが、長期間持続されます。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 [色々なものにペイントできる] 自然に溶け込むやさしい色が揃い、好みに合わせた配色が楽しめます。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。

アーチブラック 主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、植木鉢 使用場所屋内外兼用 特性速乾 用途[屋内外木部・木製品] 羽目板 / 雨戸 / 窓枠 / 手すり / 工作品 / 戸袋 / ホビー / 犬小屋 / ウッドデッキ / ドア / ウッドクラフト / ベンチ [屋内外鉄部・鉄製品] フェンス / トタン / シャッター / 門扉 / ロッカー / ブランコ / ドア / 物置 / スチール缶 [コンクリート部] ブロック塀 / 屋内外壁 / サイディング / 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ / モルタル [屋内かべ] ビニールクロス壁 [プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / セラミック系サイディング / 新しいトタン 等 [プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石 / ステンレス / アルミ [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 など 種別つやけし 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) アズワン品番64-1144-99 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)約3.5〜4.5 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約2.5枚分
注意
[水・湯気厳禁] 塗装後1日以上水・湯気がかからないようにしてください。 [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [新しいコンクリートやモルタルには使わないで] 新しいコンクリートやモルタル面に塗る時は施工後一か月以上経ってから、当社の「水性カチオンシーラー」を下塗りして下さい。 [古いコンクリートやモルタルには] 屋外の古いコンクリートやモルタル面に直接塗る時や、古い塗膜がある時は付着向上の為、当社の「水性カチオンシーラー」を塗ります(厚塗り厳禁)。劣化していない旧塗膜にはシーラーの塗装は不要です。 [新しいトタンには使わないで] 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表面のギラギラがなくなってから、当社の「水性さび止め」を下塗りし、十分に乾燥後塗ります。 [凍ったり水で薄めた塗料は] 一度凍った塗料は使用不可。また、水でうすめた塗料は長期間保存できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20760093 227652511005 79737658 347654021007 マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ 1缶(0.7L) 2,288 税込2,517 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20760242
2024-04-16
用途:
台所の収納扉の塗り替え
カミヤ 様 (製造業)

マットなカラーで塗りムラも出にくく扱いやすい塗料でした。室内に使用しましたが水性なので匂いもなく、しっかり塗れて丈夫です。

対象商品:
20760818
2024-03-28
用途:
塗装作業
建設業・工事業

1回で、刷毛ムラなく綺麗な仕上がりになりました
木材にわ、丁度いいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20760416
2023-12-21
用途:
玄関ドア周辺の塗装作業
サービス業

このシリーズは色見本が実際の色に極めて近いため、色合わせが容易です。塗装時の匂いも発生しないため、匂いに敏感が人には特にお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
20760994
2023-10-20
用途:
車の塗装
有限会社Plan net 様

塗装使用には車の塗装NGと出ていましたが、車専用は高価なため本製品を思い切って使用してしました。
塗装後半年以上経過し車の洗車を3回ほどしてますが、何ら今のところ影響は有りません。
2年〜3年経過すると解りませんが、建築物の外部塗装用にも使用可となっていますので、特に問題はないと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
20760644
2023-08-17
用途:
庭のさびた金属部分などに使用

アーチオリーブの色は、オリーブドラブ(OD)を白で薄くしたような色です。見た目の印象は、かなり庭木になじむ色だと思います。ので、庭に置いた一輪車などにも使用してみましたが、艶消しの黒よりも目立たず雰囲気になじんでいます。

対象商品:
20759734
2023-06-07
用途:
外壁の補修
株式会社アップライト 様 (飲食業)

水性なので扱いやすい。思った通りの色が出て満足しています。

対象商品:
20760818
2022-02-22
用途:
単管パイプの塗装
不動産業

ホームセンターよりも安く素早い発送で本当に助かります。

対象商品:
20761362
2021-05-30
用途:
乾きも早く作業効率が良かった
有限会社グリュックスガルテン 様 (その他業種)

落ち着いた壁の色になりました。乾きも早く作業効率が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする