カンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 20761642 品番 747641632100
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

[ひときわ目立つ鮮やかなカラー] 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。 [独特の光を放っているように見える] 暗い所でブラックライトやヘッドライトなどの光を当てると独特の光を放って見えます。 ※夜光塗料の様に発光はしません。

用途
目立たせたい・危険を認識させたい場所の塗装に 防災器具 / 安全標識 / マーキング / 看板 / POP / スイッチ / 装飾品 / スキー具 / 釣り具 / プラモデル など ※スキー具や釣り具は使用頻度によっては剥げてきやすい場合があり、その都度塗り直す必要がございます。 様々な素材 木部 / 鉄部 / アルミ / コンクリート など プラスチック
アクリル / 硬質塩ビ ※屋外に使用する場合は、短期間の使用に限ります。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 / 屋外木部 など
蛍光レッド 主な用途木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、コンクリート、ガラス 使用場所屋内用 特性蛍光 乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期) 危険等級V アズワン品番64-1162-07 使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.033L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)0.2〜0.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3枚分 危険物の性状非水溶性
注意
[使用前に良く振ってください] 使用前に容器を良く振ると、カラカラと音がします。 その状態で約30秒以上続けてください。 [使用後は] 噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴射口を良く拭いてから蓋をして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。 [あらかじめ試し塗りを] 噴射の状態、ノズルを動かす速さなど、あらかじめ試し塗りを行ってください。 [逆さにして使用しないで] 逆さにした状態で吹き付けをしないで下さい。 [つや消しにはご注意を]
つや消しの場合、乾燥後でも塗装表面を強くこすると金属粉がつくことがあるのでご注意ください。 [厚塗りはしないで] 一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動しながらペイントします。 その際、やや薄めにまんべんなくを心がけて、2〜3回程度塗り重ねてください。※噴射口との間は15〜30cmの間隔をとって下さい。 [旧塗膜がある場合はご注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれる溶剤が旧塗膜をおかす恐れがありますので、試吹きを行って愛称を確認の上、塗装を行ってください。[保管時の注意] 商品画像の様に、立たせて保管してください。 破裂防止のため、容器のサビ易い場所や直射日光が当たる場所は避けて保管してください。 また、温度の高くなる自動車内や暖房器具付近も避けてください。 [捨てる時は要注意] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 ※スプレーボタンを外し、ノズルをキャップ上にある凹凸にはめ込み押せば、残りの中身を出すことが出来ます。 [廃棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.立たせた状態で側面の上部のタオルの上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です。 ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。 ※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20761676
2022-05-12
用途:
水田の畔に設置してあるモグラ・鳥よけプロペラの色付け
農・林・水産業

水田のモグラ・鳥などの脅しに設置している、ペットボトルを加工したプロペラの羽根に色を付けるのに購入しました。蛍光色で遠くから確認でき効果が期待できそうです。

対象商品:
20761728
2021-04-13
用途:
丸太の印付け
製造業

これが一番安いのでいつもこれを使用しています。助かっています。

対象商品:
20761685
2019-05-01
用途:
山の境界線を立ち木にマークするため
農・林・水産業

遠くからでもよく見える
暗い山の中でもよく見える
15年前のマークもほぼ残ってる
ただ直射日光が当たると消える、はがれる

2人が参考にしています
対象商品:
20761685
2019-04-17
用途:
釣り用ウキの羽根の塗装
カゴ釣り工房 様 (製造業)

乾燥が早く使いやすいです
最後の方になるとノズルに溜まった塗料が玉になって
飛ぶことがよくあるので改善して欲しい

対象商品:
20761685
2018-09-26
用途:
塗装作業時
サービス業

鮮やかな蛍光色で遠くからでも視認性抜群でした。 下地に白塗が必要です。

対象商品:
20761703
2018-11-20
用途:
オフロードバイクのホイール塗装
建設業・工事業

下地に蛍光色用の白い塗料が必要です。
知らずに吹いてしまい、下地のアルミ色が消えず、無駄にしてしまいました。
トップにウレタンクリアを吹いて完成です。

対象商品:
20761685
2017-09-05
用途:
釣り具、ウキの製作
久保自動車 様

以前の銅製品と比べ内容が少し変わったのでしょうか、塗装の乾きやしまり自体は良くなりましたが、少し顔料が薄くなって色合いも黄色寄りになったような気がします。濃い目のオレンジを演出するには数度の重ね塗りが必要で必然的に塗膜も厚くなりがちです。
 なお、使用時にはかなり振り込んで内部をかくはんさせて使っているつもりです。
 結論的には、以前のモデルの方が発色が良く使いやすかったですね。それかたまたまそういう製品に当たったのかもしれませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
20761694
2017-08-13
用途:
スクーターのカウルを塗装しました

スクーターのカウルの塗装に使用しました。
発色がよく視認性も上がって大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする