KS-7091 暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具] 20763103 KS-7091 暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具] 20763103 KS-7091 暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具] 20763103

暗証番号キーボックステンキー式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20763103 品番KS-7091
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オートロックで閉め忘れなし。
1〜8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。

ホルダー数48 仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属) 材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)253×360×98 使用電池単三電池4個(別売) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20763103
2020-10-16
用途:
運送業でトラックの鍵の保管
運輸・通信業

運送業でトラックの鍵の保管をしていますが、ボタン式で押しやすく、万が一の時は、鍵が付いているのも嬉しいですね。しっかりとしていて重みもあり、使いやすいです。トラックの鍵は大きい物もあるので1〜2間隔で使っています。ネームタグも付いているので、大変便利です。購入して良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20763103
2017-06-21
用途:
社内の貴重品保管庫として利用しています。

暗証番号も任意で設定できますし丁度よい大きさでした。
電池の消耗で不自由な点はあるかと思いますが 予備キーの保管に気をつける必要がります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする