12H8H コスモレックス#1000T DNT(大日本塗料) 20764652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモレックス#1000T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード20764652 品番12H8H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂系下地塗料。
塗装工程の短縮化に役立つ高耐食性、各種金属に付着の良い一液型エポキシプライマー。
パテ付けができる。

用途建機、一般産業機械、鉄骨、メッキ材等。 種別プライマー グレー 適合塗料ハイトップ、アクローゼスーパーECO、VトップT、デリコン 粘度70〜80KU(25℃) 指触乾燥時間(分)10(20℃) 密度1.2〜1.4(23℃) 希釈剤コスモレックス#1000シンナー 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー)60〜80、(エアレススプレー)40〜60 半硬化乾燥時間(分)30(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)1(20℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.20〜0.25 塗料タイプ変性エポキシ樹脂系塗料
注意
※希釈剤はコスモレックス#1000シンナーをお使い下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする