サビシャット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2.4kg) 注文コード20764765 品番1A24Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形素地調整軽減剤です。
従来のプライマーや下塗りに分類されるものではなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。
粉塵や騒音の発生を低減。
4種ケレン(清掃ケレン)程度の素地調整で優れた防錆性。
さび層への浸透性、脆弱層の強化に優れる。
湿気硬化型樹脂を配合、さび層中の水分を除去。
さび層中の腐食性イオンを無害化。

乳褐色 用途鉄骨、プラント設備等 セット内容A液:2.0kg、B液:0.4kg 規格NETIS登録番号 KT-060143-VE 主成分変性ポリウレタン樹脂系塗料 主な用途 希釈剤ウレタンシンナー、ラッカーシンナー(洗浄用) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.2L 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)3(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、プライマー 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃・三日以内) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1
注意
※A液とB液を混合した後は、可使時間以内に使いきって下さい。
※高湿度(85%RH以上)の時の塗布作業は避けて下さい。可使時間が短くなったり、塗布面が発砲する事があります。
※被塗面の塩分・油分・湿気・塵埃・水分その他の有害な付着物は完全に除去し、付着力のない浮さびはマジクロンなどで除去してください。この際、1点式電磁膜厚計を用いて、30cm×30cmの範囲のさび層の厚みを9点測定し、その最大値が100μmを超える場合はディスクサンダーなどを併用して100μm以下にしてください。
※使用時には、A液とB液を規定の割合に混合し、充分に撹拌して均一な状態にしてから塗布してください。
※塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがありますので、必ず既定時間以内で重ね塗りを終了してください。規定時間を過ぎた場合は、塗布表面をサンドペーパーまたは、パワーブラシなどで研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから再塗布してください。
※塗布作業終了後は、塗布器具を直ちに洗浄してください。洗浄には必ずウレタンシンナーまたはラッカーシンナーをご使用ください。
※塗布後すぐに雨に当たると、塗面が白変する恐れがあるのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20764765
2021-02-04
用途:
標識ポールへの防錆塗装
太平洋総合コンサルタント株式会社 様 (建設業・工事業)

定番商品のため、これが無ければ仕事になりません。何度も購入しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする