用途ポジショナ
減速比140
質量(kg)120
取付サーボモータ:U面
寸法d(mm)8
寸法e(mm)21.5
テーブル径(Φmm)出力:155
繰返し精度(mm)±0.03(mm)(R=250mm)
適合モータ容量(kW)1
塗装色N1.5(黒)
寸法c(mm)38.0〜58.5
寸法g(mm)4×M8 深さ16
慣性モーメント(kg・m2)入力軸換算内部:3.73×10-4
寸法b(Φmm)110^+0.035_0
最大許容トルク(N・m)瞬時:1900
寸法a(Φmm)24^+0.021_0
RoHS指令(10物質対応)対応
中空径(Φmm)出力:120
最高回転速度(min-1)30(180°/sec)
寸法f(Φmm)145
起動時・停止時ピークトルク(N・m)875
アタッチメントコード:AN
許容モーメント荷重(N・m)1095
入力軸換算イナーシャ(kg/m2)3.69x10^-4