減速比56質量(kg)120取付サーボモータ:U面寸法d(mm)8寸法e(mm)21.5テーブル径(Φmm)出力:155繰返し精度(mm)±0.03(mm)(R=250mm)適合モータ容量(kW)1塗装色N1.5(黒)寸法c(mm)38.0~58.5寸法g(mm)4×M8 深さ16慣性モーメント(kg・m2)入力軸換算内部:4.20×10-4寸法b(Φmm)110^+0.035_0最大許容トルク(N・m)瞬時:1160寸法a(Φmm)19^+0.021_0RoHS指令(10物質対応)対応中空径(Φmm)出力:120最高回転速度(min-1)30(360°/sec)寸法f(Φmm)145起動時・停止時ピークトルク(N・m)510アタッチメントコード:AA許容モーメント荷重(N・m)850入力軸換算イナーシャ(kg/m2)4.20x10^-4