曜日別特売
SP030H-056U-AB-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765397

代表画像

SP030H-056U-AB-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765397
SP030H-056U-AB-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765397
SP030H-056U-AB-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765397

ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送90日以内出荷とは
内容量1個減速比56注文コード20765397品番SP030H-056U-AB-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性

用途
ポジショナ
減速比56質量(kg)120取付サーボモータ:U面寸法d(mm)8寸法e(mm)21.5テーブル径(Φmm)出力:155繰返し精度(mm)±0.03(mm)(R=250mm)適合モータ容量(kW)1塗装色N1.5(黒)寸法c(mm)38.0~58.5寸法g(mm)4×M8 深さ16慣性モーメント(kg・m2)入力軸換算内部:4.20×10-4寸法b(Φmm)110^+0.035_0最大許容トルク(N・m)瞬時:1160寸法a(Φmm)22^+0.021_0RoHS指令(10物質対応)対応中空径(Φmm)出力:120最高回転速度(min-1)30(360°/sec)寸法f(Φmm)145起動時・停止時ピークトルク(N・m)510アタッチメントコード:AB許容モーメント荷重(N・m)850入力軸換算イナーシャ(kg/m2)3.71x10^-4
注意
※サーボモーターは付属していません。
※推奨モーター容量は目安です。使用するサーボモータのメーカーにより異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき23,800/税込26,180
北海道地方数量1につき23,800/税込26,180
沖縄地方数量1につき23,800/税込26,180
離島数量1につき23,800/税込26,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする