代表画像
三共製作所
ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1個
減速比
140
注文コード
20765467
品番
SP060-140U-AA-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量・減速比
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性
用途
ポジショナ
減速比
140
質量(kg)
120
取付
サーボモータ:U面
寸法d(mm)
8
寸法e(mm)
21.5
テーブル径(Φmm)
出力:155
繰返し精度(mm)
±0.03(mm)(R=250mm)
適合モータ容量(kW)
1.5
塗装色
N1.5(黒)
寸法c(mm)
38.0~58.5
寸法g(mm)
4×M8 深さ16
慣性モーメント(kg・m
2
)
入力軸換算内部:3.73×10-4
寸法b(Φmm)
110^+0.035_0
最大許容トルク(N・m)
瞬時:2720
寸法a(Φmm)
19^+0.021_0
RoHS指令(10物質対応)
対応
中空径(Φmm)
出力:120
最高回転速度(min
-1
)
30(180°/sec)
寸法f(Φmm)
145
起動時・停止時ピークトルク(N・m)
1350
アタッチメント
コード:AA
許容モーメント荷重(N・m)
1795
入力軸換算イナーシャ(kg/m
2
)
3.73x10^-4
注意
※サーボモーターは付属していません。
※推奨モーター容量は目安です。使用するサーボモータのメーカーにより異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
23,800
/
税込
¥
26,180
北海道地方
数量1につき
¥
23,800
/
税込
¥
26,180
沖縄地方
数量1につき
¥
23,800
/
税込
¥
26,180
離島
数量1につき
¥
23,800
/
税込
¥
26,180