代表画像

SP060-140U-BN-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765485 SP060-140U-BN-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765485 SP060-140U-BN-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765485

ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(kW)1.5 減速比140 注文コード20765485 品番SP060-140U-BN-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は適合モータ容量・減速比など51種類から選べます 他の種類を見る

・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性

用途ポジショナ 減速比140 質量(kg)120 取付サーボモータ:U面 寸法d(mm)4.1 寸法e(mm)8.5 テーブル径(Φmm)出力:155 繰返し精度(mm)±0.03(mm)(R=250mm) 適合モータ容量(kW)1.5 塗装色N1.5(黒) 寸法c(mm)25.5〜45.5 寸法g(mm)4×M8 深さ12 慣性モーメント(kg・m2)入力軸換算内部:3.73×10-4 寸法b(Φmm)110^+0.035_0 最大許容トルク(N・m)瞬時:2720 寸法a(Φmm)17^+0.021_0 RoHS指令(10物質対応)対応 中空径(Φmm)出力:120 最高回転速度(min-1)30(180°/sec) 寸法f(Φmm)145 起動時・停止時ピークトルク(N・m)1350 アタッチメントコードBN 許容モーメント荷重(N・m)1795 入力軸換算イナーシャ(kg/m2)2.92x10^-4
注意
※サーボモーターは付属していません。
※推奨モーター容量は目安です。使用するサーボモータのメーカーにより異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥23,800 / 税込 ¥26,180
北海道地方数量1につき ¥23,800 / 税込 ¥26,180
沖縄地方数量1につき ¥23,800 / 税込 ¥26,180
離島数量1につき ¥23,800 / 税込 ¥26,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする