減速比120質量(kg)270取付サーボモータ:T面寸法d(mm)8寸法e(mm)28.5テーブル径(Φmm)出力:220繰返し精度(mm)±0.03(mm)(R=250mm)適合モータ容量(kW)2塗装色N1.5(黒)寸法c(mm)52.5~81.5寸法g(mm)4×M12 深さ24慣性モーメント(kg・m2)入力軸換算内部:1.667×10-3寸法b(Φmm)114.3^+0.035_0最大許容トルク(N・m)瞬時:6900寸法a(Φmm)32^+0.025_0RoHS指令(10物質対応)対応中空径(Φmm)出力:170最高回転速度(min-1)30(120°/sec)寸法f(Φmm)200起動時・停止時ピークトルク(N・m)1960アタッチメントコード:AA許容モーメント荷重(N・m)7360入力軸換算イナーシャ(kg/m2)1.651x10^-3