曜日別特売
TLP-1208A-B ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) TRUSCO 20765614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)1165
幅(mm)800
間口(mm)800
ブルー
内容量1台注文コード20765614品番TLP-1208A-B
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

汎用性の高いクロスタイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。

ブルー間口(mm)800高さ(mm)1165タイプパネルのみ仕様全面布張りトラスコ品番764-9118材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品幅(mm)800厚さ(mm)30質量(kg)4.5奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする