用途ポジショナ減速比126質量(kg)545取付サーボモータ:U面寸法d(mm)16寸法e(mm)25テーブル径(Φmm)出力:260繰返し精度(mm)±0.03(mm)(R=500mm)適合モータ容量(kW)5.5塗装色N1.5(黒)寸法c(mm)55.0~113.0寸法g(mm)4×M12 深さ24慣性モーメント(kg・m2)入力軸換算内部:4.340×10-3寸法b(Φmm)114.3^+0.035_0最大許容トルク(N・m)瞬時:9400寸法a(Φmm)42^+0.025_0RoHS指令(10物質対応)対応中空径(Φmm)出力:170最高回転速度(min-1)30(120°/sec)寸法f(Φmm)200起動時・停止時ピークトルク(N・m)5150アタッチメントコード:AN許容モーメント荷重(N・m)10800入力軸換算イナーシャ(kg/m2)4.246x10^-3