曜日別特売
SP240-126U-AA-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765625

代表画像

SP240-126U-AA-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765625
SP240-126U-AA-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765625
SP240-126U-AA-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765625

ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送90日以内出荷とは
内容量1個適合モータ容量(kW)5.5減速比126注文コード20765625品番SP240-126U-AA-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性

用途
ポジショナ
減速比126質量(kg)545取付サーボモータ:U面寸法d(mm)16寸法e(mm)25テーブル径(Φmm)出力:260繰返し精度(mm)±0.03(mm)(R=500mm)適合モータ容量(kW)5.5塗装色N1.5(黒)寸法c(mm)55.0~113.0寸法g(mm)4×M12 深さ24慣性モーメント(kg・m2)入力軸換算内部:4.340×10-3寸法b(Φmm)114.3^+0.035_0最大許容トルク(N・m)瞬時:9400寸法a(Φmm)32^+0.025_0RoHS指令(10物質対応)対応中空径(Φmm)出力:170最高回転速度(min-1)30(120°/sec)寸法f(Φmm)200起動時・停止時ピークトルク(N・m)5150アタッチメントコード:AA許容モーメント荷重(N・m)10800入力軸換算イナーシャ(kg/m2)4.340x10^-3
注意
※サーボモーターは付属していません。
※推奨モーター容量は目安です。使用するサーボモータのメーカーにより異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき114,900/税込126,390
北海道地方数量1につき114,900/税込126,390
沖縄地方数量1につき114,900/税込126,390
離島数量1につき114,900/税込126,390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする