代表画像

SP360-168T-AA-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765677 SP360-168T-AA-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765677 SP360-168T-AA-Z ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル) 三共製作所 20765677

ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(kW)7.5 減速比168 注文コード20765677 品番SP360-168T-AA-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000
この商品は適合モータ容量・減速比など51種類から選べます 他の種類を見る

・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性

用途ポジショナ 減速比168 質量(kg)780 取付サーボモータ:T面 寸法d(mm)16 寸法e(mm)25 テーブル径(Φmm)出力:335 繰返し精度(mm)±0.03(mm)(R=500mm) 適合モータ容量(kW)7.5 塗装色N1.5(黒) 寸法c(mm)55.0〜113.0 寸法g(mm)4×M12 深さ24 慣性モーメント(kg・m2)入力軸換算内部:6.530×10-3 寸法b(Φmm)114.3^+0.035_0 最大許容トルク(N・m)瞬時:12700 寸法a(Φmm)32^+0.025_0 RoHS指令(10物質対応)対応 中空径(Φmm)出力:245 最高回転速度(min-1)30(120°/sec) 寸法f(Φmm)200 起動時・停止時ピークトルク(N・m)9580 アタッチメントコード:AA 許容モーメント荷重(N・m)15100 入力軸換算イナーシャ(kg/m2)6.530x10^-3
注意
※サーボモーターは付属していません。
※推奨モーター容量は目安です。使用するサーボモータのメーカーにより異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥161,400 / 税込 ¥177,540
北海道地方数量1につき ¥161,400 / 税込 ¥177,540
沖縄地方数量1につき ¥161,400 / 税込 ¥177,540
離島数量1につき ¥161,400 / 税込 ¥177,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする