※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘着クリーンマット

(9件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1シート(30枚) ブルー 注文コード20767355 品番CM6012-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。

材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 ブルー トラスコ品番767-9297 長さ(mm)1200 質量(kg)1.1 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6 フィルム厚さ(μm)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20767328
2022-11-29
用途:
狭い通路の靴底異物除去

小さいタイプが販売されていないので、唯一あったこのタイプを選定しました。性能は問題ありません。

対象商品:
20767328
2018-07-20
用途:
工場内での靴底清掃

汚れが簡単に粘着シートで取れる為、汚れの拡散防止に効果が有ります。

対象商品:
48936203
2019-11-07
用途:
工場の入口のゴミとり
田中製麺所 様 (製造業)

このような物が欲しかった。
これにより工場にゴミが入りにくくなりました。
本当によかったです。

対象商品:
20767328
2018-03-24
用途:
足型

思ったより一枚一枚をはがすのが大変でした。もっと小さいサイズがあると良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
20767337
2021-03-01
用途:
一戸建ての各室内へ入る前に設置

室内での細かいゴミ、ホコリが随分と減りました。マットの交換頻度は1回/週です。

対象商品:
48936185
2017-07-18
用途:
工場入室時
株式会社かみふらの工房 様 (製造業)

工場入室時に、上履きの裏に付着した毛髪等のゴミを除去するために使用しています。適度な粘着力があり、ゴミがよく取れます。毛髪によるクレームが若干軽減されています。

対象商品:
20767328
2018-03-30
用途:
クリーンルームへの入室時
製造業

汚れたらすぐに剥がしてそのまま使用出来るので、とても役立っています。また購入したいと思います。

対象商品:
20767328
2016-10-14
用途:
出入り口付近

最初は粘着力が強いので、靴で2−3回踏みつけて使用するとよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする